Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 41,2 mm, Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra: 0,25/43mm

Artiklové číslo: 436505 0,25/43

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Číslo výrobce 4306120
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální páčkový úchylkoměr s digitálním a analogovým zobrazením odečítání 1/1000.
Režim měření: Normální / MIN / MAX / MAX-MIN. Možné zadání opravného faktoru.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, upínací čep ⌀ 8 mm, klíč pro měřicí dotyk, měřicí dotyk z TK ⌀ 2 mm.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498951. Náhradní dotyk viz č. 436210; 436240.