TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm, ⌀ měřicí kuličky: 3mm

Artiklové číslo: 436371 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicí kuličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 14,5 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 3 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436371 3
EAN / GTIN 4059192013387
Číslo výrobce 4305871
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry Mahr, připojovací závit M2.

Vhodné pro: