Distanční kroužek vnitřní ⌀ 5,3 mm, Šířka kroužku: 1mm

Artiklové číslo: 435220 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka kroužku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr vrtání 5,3 mm
Druh produktu Distanční podložka
Průměr vnitřní min. d1 5,3 mm
Tloušťka s 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435220 1
EAN / GTIN 2050001049063
Číslo výrobce 205624
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Přesný vnitřní měřicí přístroj Mitutoyo.

Vhodné pro:

Měřicí přístroje č. 435202, 435203: vel. 18 –   35
Měřicí přístroje č. 435206, 435207: vel. 18 − 150