Měřič obrysů Novometer, Rozsah měření: 95-180mm

Artiklové číslo: 435170 95-180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Novometer
Zásobování energií Žádné napájení
Rozsah měření min. 95 mm
Rozsah měření max. 180 mm
Odečet min. 0,1 mm
Druh produktu Přístroj pro měření kontur
S displejem ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435170 95-180
EAN / GTIN 2050001951359
Číslo výrobce 62400021
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Měřič obrysů Novometer pro měření středního vnitřního průměru kulatých, oválných nebo souvislých polygonálních otvorů. Pro měření elastických dílů.

Poznámka:

Provedení s digitálním displejem nebo s kluznou spojkou pro reprodukovatelnou měřicí sílu na poptávku. Provedení pro měření vnějších průměrů na poptávku. Stacionární provedení se stolem k dispozici jako podložka pro obrobek. Novometer s odečtem 0,01 mm je dostupný na poptávku.