Měřicí trn standard OD, ⌀ pouzdra D: 60-80mm

Artiklové číslo: 435154 60-80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435154 60-80
EAN / GTIN 2050001676979
Číslo výrobce 30600000
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

OD vývrtové měřicí trny jsou mechanické dvoubodové porovnávací měřicí přístroje pro maximální nároky. Kalená měřicí pouzdra. Pro otvory 3 − 100 mm. Středění měřicím pouzdrem brání chybám překlápění a zaručuje tak maximální přesnost nezávisle na uživateli. Odpadá hledání bodu obratu. Jako indikace je možné použít úchylkoměry a přesné úchylkoměry s ⌀ stopky 8 h6.
  • Přesnost opakování 1 µm.
  • Robustní a spolehlivé provedení.
  • Minimální doba měření s maximální spolehlivostí měření.
  • Trn s připojovacím závitem / držák M10×1.

Použití:

Pro otvory 3 − 100 mm. Pro zajištění kvality v sériové výrobě při ručním a automatickém měření.

Rozsah dodávky:

Měřicí pouzdro se dvěma radiálně pohyblivými TK dotykovými čepy, přesazenými o 180°.

Zvláštní příslušenství:

Přesný ukazatel č. 434674, indukční přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr č. 434322, držák na měřicí trny č. 435160, nastavovací kroužky č. 484030. Prodlužovací nástavce hloubkoměru, úhelníků a hloubkových dorazů na vyžádání.

Poznámka:

V objednávce uveďte také přesné tolerance otvoru, např.:
č. 435154 vel. 6−12 10H7,
č. 435154 vel. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
č. 435154 vel. 6−12 9,990 / 10,15.
Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16.
  • Měřicí trny pro velké otvory (do ⌀ 500), zápichy a drážky, a také v 3bodovém provedení na poptávku.
  • Rozsah tolerance 10 µm nebo jemné lícování kvalita 5 a jemnější na poptávku.
  • Rozsah měření > 0,2 mm na poptávku.
  • Měřicí kontakty s větším poloměrem dostupné v provedení rubín, keramika a s povlakem DLC.