Měřicí čepy pro rozsah měření 35 − 60 mm ocel, ⌀ měření: 54mm

Artiklové číslo: 435085 54
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Messbolzen für Messbereich 35 − 60 mm Stahl, Mess-⌀: 54mm
Rozsah měření min. 35 mm
Rozsah měření max. 60 mm
Průměr měření 54 mm
Druh produktu Měřicí čep
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435085 54
EAN / GTIN 2050001950116
Číslo výrobce 10500104
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Použití:

Pro nastavení na různé ⌀ měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.