{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Délka snímače | 140 mm; 150 mm | |
| Rozsah měření +/- | 5 mm | |
| Dráha měřicího čepu | 10,3 mm | |
| Materiál hrot | tvrdokov | |
| Měřicí síla v elektrickém nulovém bodě | 0,9 N | |
| Mezní chyby pro odchylky linearity | 1 + 4 × L µm | |
| Typ snímače | Snímač s hrotem | |
| Kompatibilita | TESA | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Opakovatelnost | 0,05 µm | |
| Závitové připojení | M18 | |
| Průměr hřídele | 8 mm | |
| Materiál | ocel; ocel; tvrdokov | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 434785 GT62 | |
| EAN / GTIN | 7630041112610 | |
| Číslo výrobce | 03230042 |