Indukční dotyk pro měření délky, axiální Sada 10dílná, Typ: GT61

Artiklové číslo: 434784 GT61
Nastavit cenu 10 ks (CZK 12621,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce GT61
Barva Zelená
Délka snímače 150 mm
Rozsah měření +/- 5 mm
Dráha měřicího čepu 10,3 mm
Materiál hrot tvrdokov
Měřicí síla v elektrickém nulovém bodě 0,9 N
Mezní chyby pro odchylky linearity 1 + 4 × L µm µm
Typ snímače Snímač s hrotem
Kompatibilita TESA
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Měřící dotyk
Opakovatelnost 0,05 µm
Počet přepážek 10 ks
Celková délka 150 mm
Průměr hřídele 8 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434784 GT61
EAN / GTIN 7630041113570
Číslo výrobce 03290153

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné přesné dotyky.
  • Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.
  • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze ji upnout po celé délce.
  • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.
  • Vynikající elektromagnetické odstínění.
Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.
Dotyky s velkým rozsahem měření.

Výhoda:

Díky ochrannému vaku Viton zvlášť vhodné pro použití s chladivy a mazivy. Zvlášť vhodné pro vícemístné měřicí zařízení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Sada a 10 × dotyků č. 434783.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.