{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 879 | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| ± rozsah měření | 50 µm | |
| Odečet | 1 µm | |
| Chráněné proti nárazu | ano | |
| Měřicí síla | 0,14 N | |
| Volný zdvih | 2,5 mm | |
| Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
| Měřicí technika | analogový | |
| Délka | 105 mm | |
| Šířka | 66 mm | |
| Výška | 24,5 mm | |
| Obal | stabilní box | |
| Druh produktu | Přesné indikátory |
| Katalogové číslo | 434680 50/1 | |
| EAN / GTIN | 4031452301502 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |