Přesný úchylkoměr Gross-Millimess, ± rozsah měření / odečet: 120/1µm

Artiklové číslo: 434675 120/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 853,00 CZK / ks
  • 545,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

± rozsah měření / odečet (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
± rozsah měření 120 µm
Odečet 1 µm
Měřicí síla 3,5 N
Volný zdvih 4 mm
Upínací stopka ⌀ h6 28 mm
Měřicí technika analogové
Délka 212 mm
Šířka 125 mm
Výška 34 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Přesné indikátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Číslo výrobce 4338100
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

V safírech uložené komplexní měřicí ústrojí je konstruováno velmi robustně, pro použití ve výrobě. Malá vratná vůle díky kuličkově vedenému měřicímu čepu, který se pohybuje téměř bez vůle. Necitlivý na boční síly. Pouzdro z jednoho kusu zvyšuje pevnost a přesnost. Ochrana proti rázu přenosovou páčkou, která se při přetížení odklopí. Konstantní síla měření díky tyčové pružině. Velký zdvih naprázdno pro pohodlné vkládání obrobků. Lze připojit snímací tlačítko či drátovou spoušť (zvláštní příslušenství).  Zřetelně čitelná stupnice.2 toleranční značky pro předběžné nastavení přípustné odchylky.
Mechanicky přesný úchylkoměr Gross-Millimess. Díky velkým rozměrům, velmi dobře čitelná stupnice.

Použití:

Jako referenční přístroj při sériových i jednorázových kontrolách.

Rozsah dodávky:

Včetně zdvihátka.