Digitální absolutní úchylkoměry s funkcí PEAK, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434540 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 23,79 PLN / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 98,94 PLN / ks
  • 123,19 PLN / ks
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Volitelný odečet 0,01 / 0,001 mm
Volitelný odečet 0,005 / 0,0001 / 0,00005 palec
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0001 palec
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 42
Měřicí síla ≤ 1,5 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 61 mm
Tloušťka pouzdra 39 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Číslo výrobce 543-301B-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny czujnik zegarowy z bezwzględnym, pojemnościowym systemem pomiaru. Wartość pomiaru pozostaje zachowana również po wyłączeniu. Z ulepszoną fukcją PEAK. Dzięki 50 pomiarom na sekundę zostają niezawodnie i dokładnie zmierzone wartości szczytowe.

Funkcja:

ABS/INC, PRESET, zerowanie, ocenianie tolerancji. Funkcja zatrzymania wyniku pomiaru oraz min./maks.
IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

Dokładne wyznaczanie najwyższego lub najniższego punktu powierzchni wypukłej.

W dostawie:

2 baterie nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku