Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 5/58mm

Artiklové číslo: 433200 5/58

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 433200 5/58
EAN / GTIN 4946368423562
Číslo výrobce 2119SB-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku.
Upínací stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená.
Velmi přesné provedení.
Nejdůležitější části měřicího ústrojí jsou uloženy v ušlechtilém kameni.
Centrální ručička pro odečet 1/1000 mm.
Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.
Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.