Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 1/58mm

Artiklové číslo: 433090 1/58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 486,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 1 mm
Dílek stupnice 0,001 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 0,2 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 5 µm
Měřicí síla 1,5 N - 2 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 58 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 433090 1/58
EAN / GTIN 4045197422071
Číslo výrobce 433090 1/58
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku.
Upínací stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená.
Velmi přesné provedení.
Nejdůležitější části měřicího ústrojí jsou uloženy v ušlechtilém kameni.
Centrální ručička pro odečet 1/1000 mm.
Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.
Vysoce kvalitní ochrana proti nárazu pro obzvláště dlouhou životnost.
Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.