Přesný malý úchylkoměr IP67 odolný proti oleji a vodě, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 3/40mm

Artiklové číslo: 432650 3/40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 350,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 878
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 3 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 0,5 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 10 µm
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí síla 1 N - 1,7 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 432650 3/40
EAN / GTIN 4031452101263
Číslo výrobce 10126
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Odolný proti oleji a vodě, s ochranou proti nárazu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.