• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou a úhlovým hrotem, výstupní šestihran 12 mm, délka 57 mm x 262 mm

Artiklové číslo: 43263012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 43263012
EAN / GTIN 4018754332854
Číslo výrobce 43263012
L-číslo L60010 8245
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro metrické Šrouby s vnitřním šestihranem
  • s kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel natočení až 25° na každou stranu
  • Chromovaná legovaná ocel, poniklovaná

Charakteristika:

  • Vnější šestihran výstupu (mm): 12 mm
  • L1: 57 mm
  • L2: 262 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Hmotnost (g): 280g
  • Hmotnost kg: 0,28kg