Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou, výstupní šestihran 4 mm, délka 29 mm x 144 mm

Artiklové číslo: 43263004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 43263004
EAN / GTIN 4018754332809
Číslo výrobce 43263004
L-číslo L60010 7453
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro metrické Šrouby s vnitřním šestihranem
  • s kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel natočení až 25° na každou stranu
  • Chromovaná legovaná ocel, poniklovaná

Charakteristika:

  • Vnější šestihran výstupu (mm): 4 mm
  • L1: 29 mm
  • L2: 144 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Hmotnost (g): 17g
  • Hmotnost kg: 0,02kg