Přesný malý úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 3/32mm

Artiklové číslo: 432500 3/32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 350,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 32 mm
Obal Bedna / krabice / box
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 3 mm
Měřicí síla min. 0,8 N
Měřicí síla max. 1,2 N
Mez chyby 0,01 mm
Odchylka měření MPE 10 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma DIN 878
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,5 mm
Otočný číselník ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 432500 3/32
EAN / GTIN 4031452100136
Číslo výrobce 10013
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty