Bezpečnostní úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 0,08/58mm

Artiklové číslo: 432405 0,08/58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 486,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0,08 mm
Dílek stupnice 0,001 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 2 µm
Měřicí síla 1,3 N - 1,8 N
Volný zdvih 4,5 mm
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 58 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Číslo výrobce 10168
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry s ochranou proti nárazu, bezpečnostní úchylkoměry s ochranou proti nárazu, s volným zdvihem. Extrémně lehká, robustní konstrukce s ochranou proti prachu. Upínací stopka ⌀ 8 mm h6.
Nejvyšší přesnost pákového přenosu díky kombinovanému ozubenému převodu.