Přesný úchylkoměr IP67, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm

Artiklové číslo: 432210 10/58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 438,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 878
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 10 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Otočný číselník ano
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 15 µm
Ochranná třída IP IP 67
Nastavitelné značky tolerancí ano
Měřicí síla 0,9 N - 1,6 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 58 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Číslo výrobce 432210 10/58
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná číselníková měřidla s ochranou proti nárazu, stříkající vodě, oleji a nečistotám. Měřicí čep na hřídeli s gumovým měchem, na horním konci utěsněný ochranným pouzdrem. Utěsněná zadní stěna, pevně přišroubované hodinkové sklíčko a vnější kroužek. Upínací stopka ⌀ 8 mm h6.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.