Úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm

Artiklové číslo: 431896 10/58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 438,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 10 mm
Dílek stupnice 0,1 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 10 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 50 µm
Měřicí síla 0,7 N - 1,2 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 58 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Číslo výrobce 10062
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Robustní úchylkoměry s kovovým pláštěm ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.