Otočné podstavce, pár

Artiklové číslo: 431705
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koník
Zatížení max. 150 kg
Průměr min. 25 mm
Průměr max. 150 mm
Výška špičky 147 mm
Šířka matice do drážek h6 14 mm
Hmotnost na pár 15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431705
EAN / GTIN 4030234000404
Číslo výrobce 1B1-0000-31150
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Provedení:

Z hutné speciální litiny. Po 2 kolečkách, uložených v kuličkových ložiskách pro uchycení válcovitých zkušebních dílů.