Vodicí a upínací T-drážka včetně montáže, Pro desky délky: 1000mm

Artiklové číslo: 431700 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro desky délky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodící lišta
Pro délku panelu 1 000 mm
Minimální tloušťka desky z tvrdého kamene 140 mm
Přesnost 0,01 mm
Materiál ocelový plech
Povrch Matně chromované
Provedení B

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431700 1000
EAN / GTIN 2050001039101
Číslo výrobce 100-804
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Z nízkoprůtažné speciální oceli, povrch protireflexně matově chromovaný, s granitovou deskou, spojený tak, že spoj nelze uvolnit ani deformovat.

Přesnost:

0,01 mm / 1000 mm, provedení B. Vodicí drážka a upínací drážka, broušená. Jmenovitý rozměr 14 mm je pouze přibližný rozměr, příslušenství, jako jsou koníky apod. jsou tomuto rozměru přesně přizpůsobeny.

Poznámka:

Uvádějte prosím v objednávce polohu T-drážkové lišty v povrchu a respektujte nutnou minimální tloušťku granitové desky. Při křižujících se drážkách a čelních drážkách cena na poptávku.