Podstavec 1000X750 mm

Artiklové číslo: 431520 1000X750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální pracovní výška (horní hrana rýsovací desky) 900 mm
Vhodná pro velikost desky délkaךířka 1000×750 mm
Hmotnost 28 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431520 1000X750
EAN / GTIN 2050001949851

Popis

Provedení:

Stabilní svařovaná konstrukce včetně uložení, nastavitelné na nohách. Maximální pracovní výška 900 mm (horní hrana rýsovací desky).

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku. Dopravné není v ceně.