Granitová deska přesnost 0, Délkaךířka: 400X400mm

Artiklové číslo: 430190 400X400
Sleva
11 210,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 876
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876
Přesnost 0 mm
Rovinnost 0,006 mm
Tloušťka 50 mm
Počet pryžových podstavců 4
Hmotnost 25 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Měřicí deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 430190 400X400
EAN / GTIN 4045197435750
Číslo výrobce 430190 400X400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvlášť vybraný přírodní kámen.
  • Homogenní struktura bez vad.
  • Odolný proti průhybu a zkrutu.
  • Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.
  • Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.
  • Opticky čistě vybroušené vnější hrany.
  • Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).
  • Tvrdší než kalená ocel (6 − 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.
DIN 876/0 jemně lapovaná diamantem pro kontrolu.

Rozsah dodávky:

Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.
Včetně pryžových opěrek.

Poznámka:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku