Klínový upínač, hladký

Artiklové číslo: 429563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 429563
EAN / GTIN 4020772429560
Číslo výrobce 429563
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klínová upínka, hladká, s upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 72
  • A min: 46,5
  • A max: 57,5
  • Š: 72
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,0 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 865 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku