Náhradní měřicí hlava, Rozsah měření: 112-125mm

Artiklové číslo: 429252 112-125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nožová hlava
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicími kotouči ne
S měřicími jehlami ne
S měřicím čepem ne
Se snímačem ne
Měřená hodnota min. 112 mm
Měřená hodnota max. 125 mm
Anzahl Messköpfe 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429252 112-125
EAN / GTIN 4946368552699
Číslo výrobce 04AZA942
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Borematic č. 429005, 429110 a 429250.