{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 1 ks | |
| Nastavovací kroužek – průměr | 62 mm | |
| S prodloužením | ne | |
| S měřicími hlavami | ano | |
| Počet měřicích hlav | 2 ks | |
| Rozsah měření měřicí hlavy | 1; 2 | |
| Rozsah měření měřicích hlav min. | 50 mm; 62 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav max. | 63 mm; 75 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené; Osazeno tvrdokovem | |
| Počet mikrometrů | 2 ks | |
| Celková délka | 410 mm | |
| Šířka celkem | 290 mm | |
| Výška celková | 110 mm | |
| Rozsah měření min. | 50 mm | |
| Rozsah měření max | 75 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 429112 50-75 | |
| EAN / GTIN | 4946368562940 | |
| Číslo výrobce | 468-984 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |