Šroubovák na matice ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 428LG-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva modrá; Černá; stříbrná
Vhodné pro Nástrčný nástroj
Zásuvný hřídel výška 10 mm
Délka 384 mm
Průměr 14 mm
Materiál 2složkový plast
Povrch chromovaný
Druh produktu rukojeť
Hmotnost 0,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428LG-10
EAN / GTIN 4000896019526
Číslo výrobce 428LG-10
L-číslo L60140 945
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 384 mm
  • Délka l1: 350 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg