{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 2 ks | |
| Nastavovací kroužek – průměr | 60 mm; 85 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,005 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Počet mikrometrů | 4 ks | |
| Rozsah měření min. | 50 mm | |
| Rozsah měření max. | 100 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 428910 50-100 | |
| EAN / GTIN | 4059192010829 | |
| Číslo výrobce | 4190353 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |