Vestavný digitální mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření (dráha měření): 0-25mm

Artiklové číslo: 426510 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 673,00 CZK / ks
  • 1 730,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (dráha měření) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření (dráha měření) 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,001 mm
Mezní chyba 0,002 mm
⌀ vřetene 6,35 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Upínací stopka ⌀ 12 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 65
Délka upínací stopky 16 mm
Měřicí technika digitální
Celková délka 170 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Číslo výrobce 350-271-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné a bezchybné měření bez nonia. Kalené a broušené měřicí vřeteno, aretace svěrnou páčkou, řehtačka.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný, mikrometrický doraz.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.