Mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-50mm

Artiklové číslo: 424805 0-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 635,00 CZK / ks
  • 1 088,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 25 mm
Měřicí vřeteno průměr 7,5 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,2 µm
Izolační ochrana rukou ano
S nastavovacím rozměrem ne
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet, milimetr 0,005 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru 0,001 mm
Rozsah měření číselníkového/pořesného úchylkoměru ± 0,05 mm
Messweg Spindel 50 mm
Odečet jemného ukazatele 0,001 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí disky
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 2 µm
Mez chyby 2 µm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Měřicí síla min. 6,5 N
Měřicí síla max. 6,5 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 50 mm
Norma DIN 863-3
Zkušební protokol ne
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424805 0-50
EAN / GTIN 4059192004774
Číslo výrobce 4154030
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Silný ocelový třmen, sklopný o 45° proti stabilní noze. Výškově nastavitelný doraz. Měřicí vřeteno z nerezové oceli, kalené a broušené. Měřicí plochy osazené tvrdokovem. Součásti pro obsluhu a odečítání matný chrom. S izolační ochranou rukou. Konstantní síla měření. Pohyblivý zpětný dotyk, zvedání pomocí zpětné páčky. Zvláště vhodné pro přesné sériové díly a rychlou kontrolu.

Přesnost:

Přesný ukazatel 1 µm − mikrometr – odchylka měření E MPE ±2 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně přesného úchylkoměru Millimess č. 434674 vel. 50/1.