{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ano | |
| Souběžnost měřicích ploch | 1 µm; 1 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,3 µm | |
| Izolační ochrana rukou | ne | |
| S nastavovacím rozměrem | ano; ano | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Podsvícení displeje | ne | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Měřicí plochy průměr | 6,35 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Odchylka měření E MPE | ±1 µm | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 228 mm | |
| Šířka celkem | 127 mm | |
| Výška celková | 37 mm | |
| Rozsah měření min. | 25 mm | |
| Rozsah měření max | 50 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 421515 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4946368672915 | |
| Číslo výrobce | 293-241-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |