Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální třmenový mikrometr s výměnnými měřicími nástavci, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421320 0-25

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421320 0-25
EAN / GTIN 4059192004385
Číslo výrobce 4151723
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Třmenové mikrometry č. 421306 s neotáčivým vřetenem a rychlou výměnou měřicích nástavců.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.6 párů výměnných měřicích nástavců s:
  • rovnými měřicími plochami ⌀ 6,5 mm.
  • talířkovými měřicími plochami ⌀ 11,3 mm.
  • redukovanými měřicími plochami ⌀ 2 mm.
  • vypouklými měřicími plochami ⌀ 7 mm.
  • břity 0,75×7 mm.
  • hroty.