Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421310 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,001 mm
Odečet 0,0001 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±2 µm
⌀ vřetene 6,5 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421310 0-25
EAN / GTIN 4059192058388
Číslo výrobce 4157010
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Inovativní třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.