• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Nastavovací rozměr, Celková délka: 3

Artiklové číslo: 421150 3
Sleva
838,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 755,00 CZK / ks
  • 269,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Povrch lapováno
Jmenovitý rozměr 3 mm
Druh produktu Nastavovací měrka pro mikrometr
Délka 3 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421150 3
EAN / GTIN 4045197882554
Číslo výrobce 421150 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozměry nastavení s jemně lapovanými měřicími plochami. Rozměry nastavení jsou označeny skutečným rozměrem. Tolerance výrobce je js2. S ochranou rukou a údajem o skutečném rozměru.

Použití:

K nastavení třmenových mikrometrů a pro celkovou kontrolu.

Poznámka:

Nastavovací měrky do 78 palců na poptávku.