• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Třmenový mikrometr stupnice v palcích, Rozsah měření: 1-2palec

Artiklové číslo: 420650 1-2
Sleva
838,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 485,00 CZK / ks
  • 810,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ano
Izolační ochrana rukou ano
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Odečet, palce 0,0001 palec
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Druh produktu Třmenový mikrometr
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE 0 palec
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 25,4 mm
Rozsah měření max. 50,8 mm
Zkušební protokol ne
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420650 1-2
EAN / GTIN 4045197882585
Číslo výrobce 420650 1-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S jemnou ráčnou. S přesně gravírovanými a černými dílky a číslicemi.
S izolační ochranou rukou.

Rozsah dodávky:

Od vel. 1–2 včetně 1 nastavovací měrky.