Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm

Artiklové číslo: 420542 75-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 548,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 25 mm
Měřicí vřeteno průměr 8 mm
Izolační ochrana rukou ano
Provedení vřetena kalené
Odečet, milimetr 0,005 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení planparallel; planparallel
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE ±1 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 75 mm
Rozsah měření max. 100 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420542 75-100
EAN / GTIN 4250099600230
Číslo výrobce 4068
Výrobce/odpovědná osoba Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.hartig-germany.com

Popis

Provedení:

Velmi přesný třmenový mikrometr s velmi jemně lapovanými, tvrdokovem osazenými měřicími plochami. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace pomocí upínacího mechanismu. S protaženou ráčnou a izolační ochranou ruky. S čistě gravírovanými a černě vyznačenými dílky a číslicemi.

Použití:

Díky možnosti přímého odečtu rozměrů 5 µm vhodné zejména pro kontrolu kvality.