Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm

Artiklové číslo: 420540 25-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 810,00 CZK / ks
  • 1 485,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ano
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,6 µm
Izolační ochrana rukou ano
Provedení vřetena kalené
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet 0,01 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 2 µm
Mez chyby 2 µm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 200 mm
Šířka celkem 110 mm
Výška celková 45 mm
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max 50 mm
Norma výrobní norma
Hmotnost 0,4 kg
Zkušební protokol ne
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420540 25-50
EAN / GTIN 4946368543376
Číslo výrobce 102-702
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehtačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.
S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.