Kombinovaný klíč SW 50mm D.250mm

Artiklové číslo: 42050050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42050050
EAN / GTIN 4018754024223
Číslo výrobce 42050050
L-číslo L60010 4939
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý 6hran
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 7444

Charakteristika:

  • a: 23,5 mm
  • Délka mm (L): 250 mm
  • Hmotnost: 1120g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 50 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 50 mm
  • Šířka mm (b): 80 mm