Rázový očkový klíč SW.24 mm D.160 mm

Artiklové číslo: 42050024
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42050024
EAN / GTIN 4018754024063
Číslo výrobce 42050024
L-číslo L60010 4915

Popis

Popis:

  • DIN 7444
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 15 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • Hmotnost: 200 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24 mm
  • Šířka mm (b): 42,5 mm