{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Karton | |
| Měřicí buben – průměr | 19 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Provedení vřetena | kalené | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 1 ks | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí disky | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené; Osazeno tvrdokovem | |
| Odchylka měření E MPE | ±3 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 100 mm | |
| Rozsah měření max | 125 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 420402 100-125 | |
| EAN / GTIN | 4045197471581 | |
| Číslo výrobce | 420402 100-125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |