Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418742 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 195 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 16×4 mm
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418742 150
EAN / GTIN 4045197770295
Číslo výrobce 418742 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek č. 418744.