Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 418682 300
Sleva
13 313,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 16×3,5 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Typ krytí IP IP67
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Norma ISO 13385
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,0005 palce
Průměr snímače pro úzké otvory 1,5 mm
Délka snímače pro úzké otvory 5 mm
Funkce Preset ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11,5 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418682 300
EAN / GTIN 4045197949745
Číslo výrobce 418682 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene®. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Doplňkový můstek o délce 320 mm, č. 418689, doplňkový můstek č. 418744 (180–320 mm) a měřicí vložka pro měření vzdálenosti, č. 418630.
Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.