• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvojitý klíč SW 15/16 x 1″ D.340mm

Artiklové číslo: 41614648
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41614648
EAN / GTIN 4018754139484
Číslo výrobce 41614648
L-číslo L60010 1887
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní dvoukruhový klíč s plochým posunem, s imperiálními velikostmi klíčů.
Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • s plochou klikou
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • SAE AS 954 (rozměry a zkušební hodnoty) / Fed. Spec. GGG-W-636E / S.B.A.C. Techn. spec. T.S. 48 až 1/2″

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 340 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 375g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 15/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 1 ″