• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dvojitý ráčnový klíč SW 3/4 x 7/8″ D.235mm

Artiklové číslo: 41572428
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Počet zubů 22
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 3/4 palec; 7/8 palec
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 235 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41572428
EAN / GTIN 4018754209408
Číslo výrobce 41572428
L-číslo L60010 4803
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • Přímé
  • s drážkovým profilem pohonu
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 13 mm
  • d1: 36 mm
  • d2: 40 mm
  • Délka mm (L): 235 mm
  • Profil výstupu: Drážkový pohon
  • Hmotnost: 279g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 7/8 ″