Sada univerzálních digitálních posuvných měřítek IP 67, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 415551 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Rozlišení 0,01 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,03 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3 mm
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 48 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415551 200
EAN / GTIN 4059192003135
Číslo výrobce 4118807
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální univerzální posuvné měřítko lze použít pro různá vnitřní a vnější měření (zápichy, drážky, závity apod.). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, měřicí můstek na hloubky č. 415556, měrka spárová č. 415557, siloměr č. 415558, 6 párů měřicích nástavců pro měření vnitřních a vnějších rozměrů, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Poznámka:

Další měřicí nástavce na poptávku.