Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 415525 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 603,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Materiál: ABS
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,04 mm
Měřicí hrot ano
Délka měřicí čelisti 90 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 10 mm
Funkce Preset ano
Měřicí technika digitální
Materiál ABS
Všechny díly kalené
Hmotnost 0,65 kg
Obal Pouzdro
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415525 300
EAN / GTIN 4062406579531
Číslo výrobce 415525 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Posuvné měřítko pro měření vnitřních a vnějších rozměrů (s přednastavením). Dobře čitelný LCD displej s velkými číslicemi. Optimální vodicí a kluzné vlastnosti díky v plastu uloženému dvojitému prizmatickému vedení. Měřicí čelisti z nerezové oceli, jemně broušené. Se dvěma pohyblivými a vyměnitelnými měřicími čelistmi. Včetně omezení měřicí síly.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.
Včetně plastového pouzdra.

Zvláštní příslušenství:

Spárová měrka č. 415527 vel. SET. Měřicí čelisti se závitem M2,5 č. 415526.