• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dvojitý ráčnový klíč SW 1/4 x 5/16″ D.109mm

Artiklové číslo: 41551620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Provedení zalomené
S funkcí ráčny ano
Počet zubů 22
Směr otáčení lze přepínat ano
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 1/4 palec; 5/16 palec
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 109 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41551620
EAN / GTIN 4018754116263
Číslo výrobce 41551620
L-číslo L60010 612
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • Přepínatelný
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • zalomené
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Délka mm (L): 109 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 55g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 5/16 ″