Digitální dílenské posuvné měřítko IP67 s měřicími hroty, Rozsah měření: 500mm

Artiklové číslo: 415370 500
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 745,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 500 mm
Délka zobáku L 120 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 15 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Typ krytí IP IP67
Norma ISO 13385
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí hroty ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11,5 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415370 500
EAN / GTIN 4069515008143
Číslo výrobce 415370 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální dílenské posuvné měřítko IP67. Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Konstrukce s optimalizovanou hmotností. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s povrchem Haptoprene® příjemným na omak. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× baterie č. 081560 CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 B.

Warning:

Stanovené použití
  • Digitální posuvné měřítko pro přesné měření délek a vzdáleností v podmínkách průmyslu a řemesel.
  • Přístroj je určen výhradně pro následující měření: Měření vnějších rozměrů pomocí vnějších měřicích čelistí, měření vnitřních rozměrů pomocí vnitřních měřicích čelistí, měření v rozsahu 300 mm nebo 500 mm v závislosti na modelu, měření s rozlišením 0,01 mm. Přístroj podporuje konektivitu Bluetooth® pro přenos dat do externích přístrojů.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.