{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Rozsah měření max. | 500 mm | |
| Mez chyby | 0,04 mm | |
| Délka zobáku L | 150 mm | |
| Průměr vnitřního měřicího nástavce | 10 mm | |
| Rozhraní | USB rozhraní | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Norma | výrobní norma | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Kalení | ano | |
| Odečet | 0,0005 palce | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Měřicí hroty | ne | |
| Výška číslic LCD displeje | 14 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 415366 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001858979 | |
| Číslo výrobce | DIGI PLUTO BS 500 / 150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |